!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE PLAQUE STANDARD,FIXE,305 LB

ROULETTE PLAQUE STANDARD,FIXE,305 LB

APPROVED VENDOR

ROULETTE PLAQUE STANDARD,FIXE,305 LB close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ROULETTE PLAQUE STANDARD,FIXE,305 LB

ROULETTE PLAQUE STANDARD,FIXE,305 LB

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $61.04 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG437V22
  • N° de modèle du manufacturier 437V22
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.885 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette à plaque standard résistante aux débris
  • Capacité nominale305 lb
  • Hauteur de montage6 3/16 po
  • Matériau de roue/bande de roulementCaoutchouc thermoplastique
  • Taille de plaque de roulette3-1/8 po x 4 po
  • Matériau du moyeu de la rouePlastic
  • Diamètre de boulon de montage5/16 po
  • Type de frein de roulettePas de frein inclus
  • Nb de roues1
  • Pare-fils inclusOui
  • Matériau du cadre de rouletteAcier
  • Finition du cadreZingué
  • NormesANSI, ICWM
  • Type de blocage de rouletteSans blocage
  • Diamètre de roue 5 po
  • Largeur de roue 1 1/4 po
  • Sous-type de roulette Fixe
  • Type de roulement de moyeu Roulement de précision à billes
  • Configuration des trous, montage latéral A
  • Espacement entre trous de boulon (extérieur) 2-3/8 po x 3-3/16 po
  • Couleur de la table de roulement Bleu
  • Non marquant(e) Oui
  • Forme de roulette Standard
  • Application Usage général
  • Couleur du noyau Noir
  • Nb de trous de montage 4
  • Construction de la roulette pivotante Sans pivot d'attelage
  • Dureté de la table de roulement 75 Shore A
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande