!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHAISE EMPILABLE,33-1/2PO H TOTAL,VINYLE

CHAISE EMPILABLE,33-1/2PO H TOTAL,VINYLE

APPROVED VENDOR

CHAISE EMPILABLE,33-1/2PO H TOTAL,VINYLE close
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
CHAISE EMPILABLE,33-1/2PO H TOTAL,VINYLE

CHAISE EMPILABLE,33-1/2PO H TOTAL,VINYLE

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $134.50 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article WWG452N10
  • N° de modèle du manufacturier 452N10
  • N° de classification normalisée des produits et services 56101504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 14.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleChaise empilable
  • Hauteur du dossier17-1/2 po
  • Couleur de montureNoir
  • Profondeur hors tout22-1/2 po
  • Largeur hors tout17-1/2 po
  • Profondeur du siège14-1/2 po
  • Matériau de tapisserieVinyle
  • Couleur du dos Noir
  • Largeur du dossier 15-1/2 po
  • Matériau de la carcasse Métal
  • Hauteur hors tout 33-1/2 po
  • Couleur du siège Noir
  • Largeur du siège 16 po
  • Capacité de poids 275 lb