!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENS CLES DOUILLE,CHROME,1/2PO,3/8PO,6PC

ENS CLES DOUILLE,CHROME,1/2PO,3/8PO,6PC

WESTWARD

ENS CLES DOUILLE,CHROME,1/2PO,3/8PO,6PC close
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
ENS CLES DOUILLE,CHROME,1/2PO,3/8PO,6PC

ENS CLES DOUILLE,CHROME,1/2PO,3/8PO,6PC

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $212.59 / CHAQUE
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
  • N° article WWG55MT04
  • N° de modèle du manufacturier 55MT04
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.605 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de clés à douille
  • Taille de prise1/4 po, 3/8 po
  • FinitionChrome
  • Comprend des outils d'entraînementOui
  • Comprend des embouts à douilleNon
  • Comprend des clésNon
  • Nb de pièces70
  • Taille de douille1/2 po, 1/4 po, 10 mm, 11 mm, 11/16 po, 11/32 po, 12 mm, 13 mm, 13/16 po, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 3/16 po, 3/4 po, 3/8 po, 4 mm, 5 mm, 5/16 po, 5/8 po, 6 mm, 7 mm, 7/16 po, 7/32 po, 8 mm, 9 mm, 9/16 po, 9/32 po
  • Nombre/style de douille standard(30) 6 pans
  • MatériauAcier allié
  • Type d'entraînementMain
  • Forme de têtePiriforme
  • Type de têteStandard
  • Nombre de douilles profondes12
  • Nombre de douilles standard30
  • Douilles inclusesEntraînement de 1/4 po standard : 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32 po, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm: entraînement de 1/4 po profond : 1/4, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2 po, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm: entraînement de 3/8 po standard : 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16 po, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm: bougie d'allumage : 3/8 po, 13/16 po
  • Outils d'entraînement prêts à l'attacheNon fixable sur longe
  • Nombre/style de douille profonde (12) 6 pans
  • Outils d'entraînement inclus Clés à cliquet piriformes
  • Comprend des douilles profondes Oui
  • Comprend des douilles articulées Non
  • Comprend des douilles standard Oui
  • Type de mesure SAE, métrique
  • Forme de la douille 6 pans
  • Plage de taille de douille 1/4 po à 3/4 po, 4 mm à 19 mm
  • Type de contenant Étui en plastique
  • Style/taille de douille profonde 6 pans profond : 1/4 po, 5/16 po, 11/32 po, 3/8 po, 7/16 po, 1/2 po, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm
  • Nombre/style de douille articulée Aucun
  • Épaisseur de tête 1/32 po, 1/16 po
  • Largeur de tête 3/32 po, 1/8 po
  • Nb de dents d'engranage 72
  • Réversible Non
  • Style/taille de douille standard 12 pans standard : 3/8 po, 7/16 po, 1/2 po, 9/16 po, 5/8 po, 11/16 po, 3/4 po, 13/16 po, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 m, 16 m, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 12 pans standard :: 3/16 po, 7/32 po, 1/4 po, 9/32 po, 5/16 po, 11/32 po, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm
  • Douilles fixables sur longe Non fixable sur longe