!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENS CLES DOUILLE,CHRM,6PC,3/16 - 1/2 PO

ENS CLES DOUILLE,CHRM,6PC,3/16 - 1/2 PO

WESTWARD

ENS CLES DOUILLE,CHRM,6PC,3/16 - 1/2 PO close
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
ENS CLES DOUILLE,CHRM,6PC,3/16 - 1/2 PO

ENS CLES DOUILLE,CHRM,6PC,3/16 - 1/2 PO

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $81.67 / CHAQUE
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
  • N° article WWG33HD81
  • N° de modèle du manufacturier 33HD81
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.87 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de clés à douille
  • Taille de prise1/4 po
  • FinitionChrome
  • Comprend des outils d'entraînementOui
  • Comprend des embouts à douilleNon
  • Comprend des clésNon
  • Nb de pièces28
  • Taille de douille1/2 po, 1/4 po, 10 mm, 11 mm, 11/32 po, 12 mm, 13 mm, 3/16 po, 3/8 po, 4 mm, 5 mm, 5/16 po, 6 mm, 7 mm, 7/16 po, 7/32 po, 8 mm, 9 mm, 9/32 po
  • Nombre/style de douille standard(19) 6 pans
  • MatériauAcier allié
  • Type d'entraînementMain
  • Forme de têtePiriforme
  • Nombre de douilles profondes7
  • Nombre de douilles standard19
  • Douilles incluses(19) 6 pans standard, (7) 6 pans profond
  • Style/taille de douille standard6 pans standard : 3/16 po, 7/32 po, 1/4 po, 9/32 po, 5/16 po, 11/32 po, 3/8 po, 7/16 po, 1/2 po, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm
  • Douilles fixables sur longeFixable sur longe
  • Nombre/style de douille profonde (7) 6 pans
  • Outils d'entraînement inclus Clé à cliquet piriforme de 5-1/2 po
  • Comprend des douilles profondes Oui
  • Comprend des douilles articulées Non
  • Comprend des douilles standard Oui
  • Type de mesure SAE, métrique
  • Forme de la douille 6 pans
  • Plage de taille de douille 3/16 po à 1/2 po, 4 mm à 13 mm
  • Type de contenant Étui en plastique
  • Style/taille de douille profonde 6 pans profond : 1/4 po, 9/32 po, 5/16 po, 11/32 po, 3/8 po, 7/16 po, 1/2 po
  • Nombre/style de douille articulée Aucun
  • Type de tête Standard
  • Nb de dents d'engranage 84
  • Réversible Non
  • Normes ASME
  • Outils d'entraînement prêts à l'attache Fixable sur longe
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)