!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENS CLES DOUILLE,CHRM,12PC,4 - 24 MM

ENS CLES DOUILLE,CHRM,12PC,4 - 24 MM

WESTWARD

ENS CLES DOUILLE,CHRM,12PC,4 - 24 MM close
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
ENS CLES DOUILLE,CHRM,12PC,4 - 24 MM

ENS CLES DOUILLE,CHRM,12PC,4 - 24 MM

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $591.65 / CHAQUE
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
  • N° article WWG33HD78
  • N° de modèle du manufacturier 33HD78
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.88 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de clés à douille
  • Taille de prise1/4 po, 3/8 po, 1/2 po
  • FinitionChrome
  • Comprend des outils d'entraînementOui
  • Comprend des embouts à douilleNon
  • Comprend des clésOui
  • Nb de pièces128
  • Taille de douille5/32 po, 4 mm, 3/16 po, 5 mm, 7/32 po, 6 mm, 1/4 po, 7 mm, 9/32 po, 5/16 po, 8 mm, 11/32 po, 9 mm, 3/8 po, 10 mm, 11 mm, 7/16 po, 12 mm, 1/2 po, 13 mm
  • Nombre/style de douille standard(51) 12 pans, 6 pans
  • Type de contenantÉtui en plastique
  • Type d'entraînementMain
  • Nombre de douilles profondes35
  • Douilles incluses6 pans profond : 5/32, 3/16 po, 7/32 po, 1/4 po, 9/32 po, 5/16 po, 11/32 po, 3/8 po, 7/16 po, 1/2 po, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm
  • Style/taille de douille standard12 pans standard : 3/8 po, 7/16 po, 1/2 po, 9/16 po, 5/8 po, 11/16 po, 3/4 po, 13/16 po, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 12 pans standard : 5/8 po, 3/4 po, 13/16 po, 7/8 po, 15/16 po, 19mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm, 6 pans standard : 5/32 po, 3/16 po, 7/32 po, 1/4 po, 9/32 po, 5/16 po, 11/32 po, 3/8 po, 7/16 po, 1/2 po, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, Standard 8-Point: /4 po, 5/16 po, 3/8 po
  • Douilles fixables sur longeNon fixable sur longe
  • Nombre/style de douille profonde (16) 12 pans, (19) 6 pans
  • Outils d'entraînement inclus (1) clé à cliquet piriforme à entr. de 1/2 po, (1) manche à rotation magnétique à entr. de 1/4 po, (1) clé à cliquet piriforme de 5-1/2 po à entr. de 1/4 po, (1) manche à rotation de douille à entr. de 1/4 po, (1) adaptateur de 1/4 po F x 3/8 po M, (1) rallonge de 3 po à entr. de 3/8 po, (1) clé à cliquet piriforme de 7-3/4 po à entr. de 3/8 po, (2) rallonges de 3 po et 6 po à entr. de 1/4 po, clé mixte de 3/8 po, 7/16 po, 9/16 po, 5/8 po, 10 mm, 12 mm, 14 mm et 15 mm
  • Comprend des douilles profondes Oui
  • Comprend des douilles articulées Non
  • Comprend des douilles standard Oui
  • Type de mesure SAE, métrique
  • Forme de la douille 12 pans, 6 pans, 8 pans
  • Plage de taille de douille 4 mm à 24 mm, 5/32 po à 15/16 po
  • Clés incluses Clés mixtes
  • Style/taille de douille profonde 12 pans profond : 3/8 po, 7/16 po, 1/2 po, 9/16 po, 5/8 po, 11/16 po, 3/4 po, 13/16 po, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 6 pans profond : 3/16 po, 7/32 po, 1/4 po, 9/32 po, 5/16 po, 11/32 po, 3/8 po, 7/16 po, 1/2 po, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm
  • Nombre/style de douille articulée Aucun
  • Nombre de douilles standard 51
  • Normes ASME
  • Outils d'entraînement prêts à l'attache Fixable sur longe
  • Clés prêts à l'attache Fixable sur longe
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)