!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENS DOUILLES,CHRM,3/8 - 1-1/2 PO,6PC

ENS DOUILLES,CHRM,3/8 - 1-1/2 PO,6PC

WESTWARD

ENS DOUILLES,CHRM,3/8 - 1-1/2 PO,6PC close
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
ENS DOUILLES,CHRM,3/8 - 1-1/2 PO,6PC

ENS DOUILLES,CHRM,3/8 - 1-1/2 PO,6PC

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $542.21 / CHAQUE
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
  • N° article WWG40JD46
  • N° de modèle du manufacturier 40JD46
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 36.07 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de douilles
  • Style/taille de douille standard12 pans standard : 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2 po, 12 pans standard : 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16 po, 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm, 12 pans standard : 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4 po, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32 mm, etc.
  • Style/taille de douille profonde12 pans profond : 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8 po, 12 pans profond : 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8 po, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm, 6 pans profond : 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2 po, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6 pans profond : 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 3/8 po, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm, 6 pans profond : 9/16, 3/4, 15/16, 1-1/16 po
  • Plage de taille de douille4 à 32, 5/32 po à 1-1/4 po
  • Taille de prise1/4 po, 3/8 po, 1/2 po
  • Forme de la douille12 pans, 6 pans
  • Fixable sur longeOui
  • Comprend des outils d'entraînementNon
  • Comprend des clésNon
  • IsolationNon
  • Nb de pièces202
  • Caractéristiques du contenantRésistant à la poussière
  • Nombre/style de douille standard (128) 6 pans, 12 pans
  • Nombre/style de douille profonde (74) 6 pans, 12 pans
  • Nombre/style de douille articulée Aucun
  • Type d'entraînement Main
  • Type de mesure SAE, métrique
  • Douilles incluses (126) 6 pans standard, (37) 12 pans profond, (37) 6 pans profond
  • Finition Chrome
  • Comprend des embouts à douille Non
  • Pour visseuses à chocs Non
  • Anti-étincelle Non
  • Normes ANSI
  • Comprend Douille
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)