!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
Taille 8

Taille 8

ALPHATEC

Taille 8 close
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
Nouvel article
Taille 8

Taille 8

ALPHATEC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2.35 / PAIRE
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
  • N° article ANL87320080
  • N° de modèle du manufacturier 87320
  • N° de classification normalisée des produits et services 42132200
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.13 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants résistants aux produits chimiques
  • Protection supplémentaire contre les risquesRésistant aux produits chimiques
  • BiodégradableNon biodégradable
  • CouleurOrange
  • Deux couchesNon
  • Classement chimique EN ISO 374Type B - KLT
  • Construction du gantCaoutchouc
  • Longueur du gant12 po
  • Matériaux du gantLatex d'élastomère-caoutchouc naturel
  • Taille du gant7,5
  • Épaisseur du gant17 mil
  • Sans latexNon
  • Sans siliconeOui
  • Stérile/non stérileNon stérile
  • Produits chimiques testés EN ISO 374K - Hydroxyde de sodium 40 %, L - Acide sulfurique 96 %, T - Formaldéhyde 37 %
  • Sans accélérateurs Non
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiques Chloré, enduit
  • Style de manchette Perlée
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Famille de couleurs du gant Orange
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de la doublure du gant Coton floqué
  • Performance du gant Usage général
  • Texture du gant Diamants
  • Isolation Oui
  • Température min. Non classé
  • Normes EN 374, EN ISO 374-1:2016 Type B KLT, EN 388 2010X, EN 388 2010, EN ISO 374-5:2016, EN 374:2003
  • Supporté(e)/Non supporté(e) Non supporté
  • Tailles de gants P/7
  • Pays d’origine Malaisie (sous réserve de modification)