!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SOUPAPE À BILLE SANITAIRE, À DEUX VOIES, 3 PIÈCES, TAILLE DE TUYAU 1/2 PO, ACIER INOXYDABLE 316, CADENASSABLE

SOUPAPE À BILLE SANITAIRE, À DEUX VOIES, 3 PIÈCES, TAILLE DE TUYAU 1/2 PO, ACIER INOXYDABLE 316, CADENASSABLE

APPROVED VENDOR

SOUPAPE À BILLE SANITAIRE, À DEUX VOIES, 3 PIÈCES, TAILLE DE TUYAU 1/2 PO, ACIER INOXYDABLE 316, CADENASSABLE close
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
SOUPAPE À BILLE SANITAIRE, À DEUX VOIES, 3 PIÈCES, TAILLE DE TUYAU 1/2 PO, ACIER INOXYDABLE 316, CADENASSABLE

SOUPAPE À BILLE SANITAIRE, À DEUX VOIES, 3 PIÈCES, TAILLE DE TUYAU 1/2 PO, ACIER INOXYDABLE 316, CADENASSABLE

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $244.49 / CHAQUE
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
  • N° article WWG11A429
  • N° de modèle du manufacturier E90WW-6.5
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141607
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.45 lb

Spécifications techniques

  • ArticleSoupape à bille sanitaire
  • Style de corpsÀ deux voies
  • Taille de tuyau1/2 po
  • PrisePassage intégral
  • Plage de température-65 Degrees à 320 Degrees F
  • Matériau de billeAcier inoxydable 316
  • Type de tigeAnti-éruption
  • Matériau de manche/poignéeAcier inoxydable AISI-304
  • Matériau du joint de corpsPTFE
  • Longueur hors tout3-1/2 po
  • Épaisseur de paroi0,065 po
  • Matériau de base du corps de vanne à billeAcier inoxydable
  • Matériau du corps Acier inoxydable 316
  • Structure de vanne 3 pièces
  • Type de connexion Soudure bout à bout x soudure bout à bout
  • Pression max. 1 000 lb/po²
  • Finition de surface 20 Ra DI
  • Matériau du siège PTFE
  • Type de manche/poignée Cadenassable
  • Matériau de tige Acier inoxydable 316
  • Caractéristiques Socle de montage ISO 5211
  • Normes Sièges en conformité avec les règlements de la FDA
  • Groupe (vannes à bille) Manuelle
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)