!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SYNCOPEN PENETRANT SYNTHETIQUE,1 GAL

SYNCOPEN PENETRANT SYNTHETIQUE,1 GAL

SUPER LUBE

SYNCOPEN PENETRANT SYNTHETIQUE,1 GAL close
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
SYNCOPEN PENETRANT SYNTHETIQUE,1 GAL

SYNCOPEN PENETRANT SYNTHETIQUE,1 GAL

SUPER LUBE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 174,46 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 4 = 697,84 $
Ce produit doit être commandé en multiples de 4. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article SNCCA85010
  • N° de modèle du manufacturier CA85010
  • N° de classification normalisée des produits et services 15121806
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.83 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePénétrant synthétique
  • SérieSyncopen
  • Taille de contenant1 gal
  • Matériau de base du lubrifiantHuile de synthèse
  • Classification NSF du lubrifiantQualité alimentaire H1
  • Teneur en COVMoins de 25 %
  • InodoreNon
  • Indice d'inflammabilité (SGH)Non inflammable
  • NormesNSF
  • Température de service minimale-50 à 0 Degrees F
  • Marque du lubrifiant Super Lube
  • Poids net 1 gal
  • Conteneur de lubrifiant Bidon
  • Temp. de service min. -30 degrés Fahrenheit
  • Conforme aux exigences en matière COV dans les 50 états Oui
  • Couleur du lubrifiant Colorless
  • Inflammabilité Non inflammable
  • Point d'éclair Supérieur à 205 Degrees F
  • Bioproduit certifié par le Département de l'agriculture des États-Unis Oui
  • Température de service maximale 151 degrés à 200 degrés Fahrenheit