Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces oreillettes électroniques Sync sont dotées de coussins en mousse, de gobelets de couleur citron vert et d’un bandeau en textile noir. Ellessont alimentées par deux piles AA. Les oreillettes rigides avec bande radio AM/FM ont un indice de réduction du bruit de 25 décibels. Elles sont dotées d’une prise auxiliaire de 3,5 mm, de 10 stations préréglées, d’une mémoire de volume, d’une réception radio numérique claire et nette et d’une qualité sonore stéréo haute-fidélit
Spécifications techniques
ArticleCoquilles antibruits électroniques
Type de protège-oreillesRigide
DiélectriqueNon
Sécurité intrinsèqueNon
Matériau du coussinMousse
Couleur du gobeletLime
ComprendCâble de 3,5 mm
NormesANSI S3.19-1974
Matériau de rubanTextile
Comprend les batteriesOui
Poids13,2 oz
Casque anti-bruitOui
Type de protège-oreillesSur la tête
Taux de réduction du bruit25 dB
Type de bande radioAM/FM
Type de connexionStéréo 3,5 mm
Taille de pile/batterieAA
Entrée auxiliairePrise de 3,5 mm
SérieSync
Couleur de rubanNoir
Caractéristiques10 stations préréglées et mémoire de volume, réception radio numérique précise et nette et qualité sonore stéréo haute fidélité, syntonisation AM/FM numérique avec affichage ACL, serre-tête réfléchissant exclusif, conception légère et mince des oreillettes
Nb de piles/batteries2
Type de pile/batterieAA
Type de communication radio bidirectionnelleÉcouter uniquement
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 175,01 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: