Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces oreillettes électroniques Sync sont dotées de coussins en mousse, de gobelets noirs et d’un bandeau textile noir. Elles sont alimentées par deux piles AA. Les oreillettes rigides avec bande radio FM ont un indice de réduction du bruit de 25 décibels. Elles sont dotées d’un système de réduction du bruit, d’un câble droit stéréo de 3,5 mm et d’un système d’amplification du son par synchronisation.
Spécifications techniques
ArticleCoquilles antibruits électroniques
Type de protège-oreillesRigide
DiélectriqueNon
Type de connexionCâblé
Taille de pile/batterieAA
Entrée auxiliairePrise de 3,5 mm
SérieSync
Couleur de rubanNoir
CaractéristiquesAmplification du son Sync Electro
Nb de piles/batteries2
Type de pile/batterieAA
Type de protège-oreillesSur la tête
Taux de réduction du bruit25 dB
Type de bande radioFM
Matériau du coussinMousse
Couleur du gobeletNoir
ComprendCâble de 3,5 mm
NormesANSI S3.19-1974
Matériau de rubanTextile
Comprend les batteriesOui
Poids13,2 oz
Casque anti-bruitOui
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 175,01 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: