!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROU PIV PLAQ VERR COMP,600LB,DIA4PO

ROU PIV PLAQ VERR COMP,600LB,DIA4PO

APPROVED VENDOR

ROU PIV PLAQ VERR COMP,600LB,DIA4PO close
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
ROU PIV PLAQ VERR COMP,600LB,DIA4PO

ROU PIV PLAQ VERR COMP,600LB,DIA4PO

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $38.69 / CHAQUE
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
  • N° article GGM4HXL1
  • N° de modèle du manufacturier 4HXL1
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.9 lb

Spécifications techniques

  • Type de frein de rouletteBlocage total
  • Sous-type de roulettePivotante
  • Diamètre de boulon de montage3/8 po
  • Forme de rouletteStandard
  • Diamètre de roue4 po
  • Matériau de roue/bande de roulementPolyoléfine
  • Non marquant(e)Oui
  • Finition du cadreZingué
  • Construction de la roulette pivotanteAvec pivot d'attelage
  • Matériau du moyeu de la rouePolyoléfine
  • Matériau du cadre de roulette Acier
  • Comprend Pare-fils
  • Chemin de roulement de roulette Billes, double
  • Type de roulement de moyeu Roulement à rouleaux
  • Largeur de roue 2 po
  • Couleur du noyau Noir
  • Nb de roues 1
  • Pare-fils inclus Oui
  • Type de blocage de roulette Blocage total