!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROU PIV PLAQ VERR COMP,300LB,DIA4PO

ROU PIV PLAQ VERR COMP,300LB,DIA4PO

APPROVED VENDOR

ROU PIV PLAQ VERR COMP,300LB,DIA4PO close
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
ROU PIV PLAQ VERR COMP,300LB,DIA4PO

ROU PIV PLAQ VERR COMP,300LB,DIA4PO

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $29.83 / CHAQUE
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
  • N° article GGM1UHX5
  • N° de modèle du manufacturier 1UHX5
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.49 lb

Spécifications techniques

  • Type de frein de rouletteBlocage total
  • Sous-type de roulettePivotante
  • Chemin de roulement de rouletteBilles, double
  • Type de roulement de moyeuDelrin
  • Largeur de roue1-1/4 po
  • Couleur du noyauGris
  • Nb de roues1
  • CaractéristiquesAnticorrosif
  • Pare-fils inclusNon
  • Type de blocage de rouletteBlocage total
  • Matériau du cadre de roulette Acier
  • Diamètre de boulon de montage 5/16 po
  • Forme de roulette Standard
  • Diamètre de roue 4 po
  • Matériau de roue/bande de roulement Caoutchouc
  • Non marquant(e) Oui
  • Système de mesure Pouce
  • Finition du cadre Zinguée
  • Construction de la roulette pivotante Avec pivot d'attelage
  • Matériau du moyeu de la roue Polyoléfine