!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROUL PLAQ PIVOT,NYLON,5 PO,330 LB,BLNC

ROUL PLAQ PIVOT,NYLON,5 PO,330 LB,BLNC

APPROVED VENDOR

ROUL PLAQ PIVOT,NYLON,5 PO,330 LB,BLNC close
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
ROUL PLAQ PIVOT,NYLON,5 PO,330 LB,BLNC

ROUL PLAQ PIVOT,NYLON,5 PO,330 LB,BLNC

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $100.52 / CHAQUE
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
  • N° article WWG22N050
  • N° de modèle du manufacturier LE-POW 125KF
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.95 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette à plaque
  • Capacité nominale330 lb
  • Sous-type de roulettePivotante
  • Type de roulement de moyeuRoulement de précision à billes
  • Configuration des trous, montage latéralD
  • Diamètre de boulon de montage5/16 po
  • Non marquant(e)Oui
  • Forme de rouletteStandard
  • ApplicationObjet général / industriel / commercial / institutionnel
  • Couleur du noyauBlanc
  • Finition du cadreZinguée
  • Construction de la roulette pivotanteAvec pivot d'attelage
  • Chemin de roulement de rouletteBilles, double
  • Diamètre de roue 5 po
  • Largeur de roue 1-3/8 po
  • Matériau de roue/bande de roulement Nylon
  • Taille de plaque de roulette 3-3/8 po x 3-15/16 po
  • Matériau du moyeu de la roue Nylon
  • Type de frein de roulette Pas de frein inclus
  • Nb de roues 1
  • Pare-fils inclus Oui
  • Matériau du cadre de roulette Acier
  • Caractéristiques Anneau d'amortissement avec caoutchouc en centre
  • Normes ISO 5001, ISO 9001, ISO 14001, DIN EN 12535
  • Type de blocage de roulette Sans blocage
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)