!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TÉ À ÉCROU PIVOTANT : TÉ ADAPTATEUR PIVOTANT, JOINT TORIQUE (ORFS) X JOINT TORIQUE (ORFS) X JOINT TORIQUE (ORFS)

TÉ À ÉCROU PIVOTANT : TÉ ADAPTATEUR PIVOTANT, JOINT TORIQUE (ORFS) X JOINT TORIQUE (ORFS) X JOINT TORIQUE (ORFS)

PARKER

TÉ À ÉCROU PIVOTANT : TÉ ADAPTATEUR PIVOTANT, JOINT TORIQUE (ORFS) X JOINT TORIQUE (ORFS) X JOINT TORIQUE (ORFS) close
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
TÉ À ÉCROU PIVOTANT : TÉ ADAPTATEUR PIVOTANT, JOINT TORIQUE (ORFS) X JOINT TORIQUE (ORFS) X JOINT TORIQUE (ORFS)

TÉ À ÉCROU PIVOTANT : TÉ ADAPTATEUR PIVOTANT, JOINT TORIQUE (ORFS) X JOINT TORIQUE (ORFS) X JOINT TORIQUE (ORFS)

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $45.72 / CHAQUE
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
  • N° article DYE6S6LO-S
  • N° de modèle du manufacturier 6 S6LO-S
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142317
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTé de branchement à écrou pivotant
  • Type de raccordement du côté A du raccordJoint mécanique à joint torique
  • Type de raccordement du côté C du raccordJoint mécanique à joint torique
  • Matériau de raccordAcier
  • Diamètre extérieur du tube côté B du raccord3/8 po
  • Températures de service max.250 degrés F
  • SérieSeal-Lok
  • Température minimale de service30 degrés F
  • Application Gaz, huile
  • Type de raccordement du côté B du raccord Joint mécanique à joint torique
  • Finition/revêtement Zinc-nickel
  • Diamètre extérieur du tube côté A du raccord 3/8 po
  • Diamètre extérieur du tube côté C du raccord 3/8 po
  • Longueur hors tout 1 5/32 po
  • Normes SAE J1453
  • Caractéristiques de résistance Résistant à la corrosion