!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEUR PIVOTANT À FILETAGE DE TUYAU : ADAPTATEUR PIVOTANT DROIT, FNPT PIVOTANT À JOINT TORIQUE X MNPTF, 500 F MAX

CONNECTEUR PIVOTANT À FILETAGE DE TUYAU : ADAPTATEUR PIVOTANT DROIT, FNPT PIVOTANT À JOINT TORIQUE X MNPTF, 500 F MAX

PARKER

CONNECTEUR PIVOTANT À FILETAGE DE TUYAU : ADAPTATEUR PIVOTANT DROIT, FNPT PIVOTANT À JOINT TORIQUE X MNPTF, 500 F MAX close
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
CONNECTEUR PIVOTANT À FILETAGE DE TUYAU : ADAPTATEUR PIVOTANT DROIT, FNPT PIVOTANT À JOINT TORIQUE X MNPTF, 500 F MAX

CONNECTEUR PIVOTANT À FILETAGE DE TUYAU : ADAPTATEUR PIVOTANT DROIT, FNPT PIVOTANT À JOINT TORIQUE X MNPTF, 500 F MAX

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $72.00 / CHAQUE
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
  • N° article DYE16F6L-S
  • N° de modèle du manufacturier 16 F6L-S
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142317
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.7 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur pivotant à filetage de tuyau
  • Type de raccordement du côté A du raccordJoint torique FNPT pivotant
  • Finition/revêtementZinc nickelé
  • Diamètre extérieur du tube côté A du raccord1 po
  • Déplacement/course, 1ere étage4 500 lb/po²
  • Longueur hors tout2 7/8 po
  • Marques de raccords compatiblesSeal-Lok
  • Système de mesureImpérial
  • Matériau du tube compatibleAcier allié, cuivre, alliage de nickel Monel, acier inoxydable, acier
  • Taille hexagonale1 1/2 po
  • Caractéristiques de résistanceRésistant aux vibrations
  • Application Air
  • Type de raccordement du côté B du raccord MNPTF
  • Matériau de raccord Acier
  • Diamètre extérieur du tube côté B du raccord 1 po
  • Températures de service max. 500 degrés F
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Adaptateur pivotant droit
  • Série Seal-Lok
  • Normes SAE J1453
  • Épaisseur de paroi du tube compatible 0,188 po
  • Température minimale de service 65 degrés F