!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROUL PLAQ PIVOT,BLOC TOTAL,CTP,5PO,260LB

ROUL PLAQ PIVOT,BLOC TOTAL,CTP,5PO,260LB

APPROVED VENDOR

ROUL PLAQ PIVOT,BLOC TOTAL,CTP,5PO,260LB close
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
ROUL PLAQ PIVOT,BLOC TOTAL,CTP,5PO,260LB

ROUL PLAQ PIVOT,BLOC TOTAL,CTP,5PO,260LB

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $83.30 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1MMD7
  • N° de modèle du manufacturier P14S-RP050K-12-TB
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette à plaque
  • Capacité nominale260 lb
  • Sous-type de roulettePivotante
  • Type de roulement de moyeuRoulement de précision à billes
  • Configuration des trous, montage latéralC
  • Diamètre de boulon de montage5/16 po
  • Non marquant(e)Oui
  • Forme de rouletteStandard
  • ApplicationService alimentaire, chariots, chariots tout usage, équipement hospitalier, équipement institutionnel, agencement des magasins, appareils médicaux
  • Couleur du noyauGris
  • ComprendRoulette complète avec blocage total
  • Construction de la roulette pivotanteAvec pivot d'attelage
  • Chemin de roulement de rouletteBilles, double
  • Diamètre de roue 5 po
  • Largeur de roue 1-1/4 po
  • Matériau de roue/bande de roulement Caoutchouc thermoplastique
  • Taille de plaque de roulette 2-1/2 po x 3-5/8 po
  • Matériau du moyeu de la roue Plastic
  • Type de frein de roulette Frein à blocage total
  • Nb de roues 1
  • Pare-fils inclus Oui
  • Matériau du cadre de roulette Acier inoxydable
  • Finition du cadre Chromée
  • Normes ICWM
  • Type de blocage de roulette Blocage total