!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROUE PIVE,A/ FREIN,PIVOT,SANS PIVOT,CAPCHG 1400 LB,RENF,2 X 8 PO,THERMOPLST

ROUE PIVE,A/ FREIN,PIVOT,SANS PIVOT,CAPCHG 1400 LB,RENF,2 X 8 PO,THERMOPLST

FAULTLESS

ROUE PIVE,A/ FREIN,PIVOT,SANS PIVOT,CAPCHG 1400 LB,RENF,2 X 8 PO,THERMOPLST close
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
ROUE PIVE,A/ FREIN,PIVOT,SANS PIVOT,CAPCHG 1400 LB,RENF,2 X 8 PO,THERMOPLST

ROUE PIVE,A/ FREIN,PIVOT,SANS PIVOT,CAPCHG 1400 LB,RENF,2 X 8 PO,THERMOPLST

FAULTLESS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $356.13 / CHAQUE
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
  • N° article FLLKP1465W8WFB
  • N° de modèle du manufacturier KP1465W8WFB
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.0 lb

Informations sur le produit

Cette roulette pivotante sans pivot avec frein mesure 2 x 8 pouces et possède une roue thermoplastique renforcée. Il a une capacité de charge de 2500 livres.

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette
  • Type de fixation de roulettePlaque
  • Diamètre de boulon de montage3/8 po
  • Largeur de roue2 po
  • ApplicationManutention des matériaux
  • CaractéristiquesHaute résistance aux chocs
  • Construction de la roulette pivotanteSans pivot d'attelage
  • Matériau du moyeu de la roueThermoplastique renforcé
  • Matériau du cadre de roulette Acier
  • Sous-type de roulette Pivotante
  • Diamètre de roue 8 po
  • Couleur du noyau Noir
  • Roue de remplacement 65W-8X2
  • Finition du cadre Zinc
  • Type de blocage de roulette Blocage directionnel, 4 positions
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)