!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE PIVE,CAP400 LB,FREIN À ROULEAU,ROUES 5 PO,CTCHC MOULÉ/AC/ZC

ROULETTE PIVE,CAP400 LB,FREIN À ROULEAU,ROUES 5 PO,CTCHC MOULÉ/AC/ZC

FAULTLESS

ROULETTE PIVE,CAP400 LB,FREIN À ROULEAU,ROUES 5 PO,CTCHC MOULÉ/AC/ZC close
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
ROULETTE PIVE,CAP400 LB,FREIN À ROULEAU,ROUES 5 PO,CTCHC MOULÉ/AC/ZC

ROULETTE PIVE,CAP400 LB,FREIN À ROULEAU,ROUES 5 PO,CTCHC MOULÉ/AC/ZC

FAULTLESS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $60.71 / CHAQUE
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
  • N° article FLL1418-5RB
  • N° de modèle du manufacturier 1418-5RB
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.0 lb

Informations sur le produit

Cette roulette pivotante en acier est dotée d'une roue en caoutchouc moulée de cinq pouces pour la protection du sol. Équipée d'un frein rotatif, la roulette zinguée offre une capacité de 400 livres.

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette pivotante
  • Type de fixation de roulettePlaque
  • Diamètre de boulon de montage3/8 po
  • Largeur de roue2 po
  • Couleur du noyauNoir
  • Roue de remplacement18-5X2
  • Finition du cadreZinc
  • Type de blocage de rouletteBlocage total
  • Matériau du cadre de roulette Acier
  • Sous-type de roulette Pivotante
  • Diamètre de roue 5 po
  • Matériau de roue/bande de roulement Caoutchouc
  • Non marquant(e) Oui
  • Caractéristiques Pivotante avec frein
  • Construction de la roulette pivotante Avec pivot d'attelage
  • Matériau du moyeu de la roue Caoutchouc
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)