!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE PIVE,CAP900 LB,ROUES 5 PO,FREIN À ROULEAU,PUR/AC/ZC

ROULETTE PIVE,CAP900 LB,ROUES 5 PO,FREIN À ROULEAU,PUR/AC/ZC

FAULTLESS

ROULETTE PIVE,CAP900 LB,ROUES 5 PO,FREIN À ROULEAU,PUR/AC/ZC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ROULETTE PIVE,CAP900 LB,ROUES 5 PO,FREIN À ROULEAU,PUR/AC/ZC

ROULETTE PIVE,CAP900 LB,ROUES 5 PO,FREIN À ROULEAU,PUR/AC/ZC

FAULTLESS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $97.26 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article FLL1438-5RB
  • N° de modèle du manufacturier 1438-5RB
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.2 lb

Informations sur le produit

Cette roulette pivotante en acier zingué est équipée d'un frein rotatif. Avec une capacité maximale de 900 livres, la roulette est dotée d'une roue en polyuréthane moulée de cinq pouces.

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette pivotante
  • Type de fixation de roulettePlaque
  • Diamètre de boulon de montage3/8 po
  • Largeur de roue2 po
  • Couleur du noyauRouge sur argent
  • Roue de remplacement38-5X2
  • Finition du cadreZinc
  • Matériau du moyeu de la rouePolyuréthane
  • Matériau du cadre de roulette Acier
  • Sous-type de roulette Pivotante
  • Diamètre de roue 5 po
  • Matériau de roue/bande de roulement Polyuréthane
  • Non marquant(e) Oui
  • Caractéristiques Pivotante avec frein
  • Construction de la roulette pivotante Avec pivot d'attelage
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande