!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE PIV TIGE 2PO DIA. 100LB

ROULETTE PIV TIGE 2PO DIA. 100LB

APPROVED VENDOR

ROULETTE PIV TIGE 2PO DIA. 100LB close
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
ROULETTE PIV TIGE 2PO DIA. 100LB

ROULETTE PIV TIGE 2PO DIA. 100LB

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.22 / CHAQUE
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
  • N° article GGM20TM41
  • N° de modèle du manufacturier 20TM41
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette
  • Capacité nominale100 lb
  • Longueur de tige1-1/2"
  • Diamètre de tige1/2 po
  • Largeur de roue7/8 in
  • Type de roulement de moyeuLisse
  • Type de frein de roulettePas de frein inclus
  • Forme de rouletteStandard
  • Type de tige de rouletteFiletée
  • Chemin de roulement de rouletteBilles, double
  • Diamètre de roue 2 po
  • Hauteur hors tout 2-3/4 po
  • Frame Finish Zingué
  • Sous-type de roulette Pivotante
  • Matériau de roue/bande de roulement Polyoléfine
  • Non marquant(e) Oui
  • Matériau du cadre de roulette Acier
  • Nb de roues 1
  • Couleur du noyau Noir
  • Matériau du moyeu de la roue Plastic