!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PIVOTANT, ACIER, 3 000 LB/PO2, NPT

PIVOTANT, ACIER, 3 000 LB/PO2, NPT

REELCRAFT

PIVOTANT, ACIER, 3 000 LB/PO2, NPT close
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
PIVOTANT, ACIER, 3 000 LB/PO2, NPT

PIVOTANT, ACIER, 3 000 LB/PO2, NPT

REELCRAFT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $355.17 / CHAQUE
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
  • N° article RLCS6020262
  • N° de modèle du manufacturier S602026-2
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112712
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.35 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePivot
  • Pour série de dévidoir30000, 80000
  • Angle90 Degrees
  • Pression de service min.0 lb/po²
  • Sexe de l'entréeFemelle
  • Sexe de la sortieMâle
  • Matériau de jointFKM
  • Températures de service max.210 Degrees F
  • Configuration de la sortie pivotante3/4 po MNPT
  • À utiliser avec n° de modèle du fabricant 600967 1, 83000 OLP, 83000 OMP, 83050 OLP-HTH, 83050 OLP-RH 1, 83050 OLP1, 83050 OMP1, 83075 OLP95 1, AA33106 L4A, AA33112 L4A, AA33112 L6A, AA33118 L4A, AA33118 L6A, CA33106 L 1, CA33106 M 1, CA33112 L, CA33112 L1, CA33112 M 1, CA33112M, CA33118 L, CA33118 L1, CA33118 M 1, CA33122 L1, CA33122 M 1, CA33128 L, D83000 OLP, D83075 OLP1, EA33106 L12D, EA33106 M12D, EA33112 L10A, EA33112 L12D 1, EA33112 M10AX, EA33112 M12D 1, EA33112 M24D, EA33118 L10A, EA33118 L12D 1, EA33118 M10AX1, EA33118 M12D, EA33122 L12D, EA33128 L12D1, EA33128 M12D 1, GC83050 OLP, H19000 1, H19000 M, H29000 1, H29000 M, H29005 1, PAV83050 OLP, PAVD83075 OLP
  • Matériau Acier
  • Déplacement/course, 1ere étage 3 000 lb/po²
  • Type d'entrée NPT
  • Type de sortie NPT
  • Joint d'étanchéité inclus Oui
  • Température minimale de service -25 Degrees F
  • Configuration de l'entrée pivotante 3/4 po FNPT