!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE PLAQUE PIVOTANTE,CTP,5PO,375 LB

ROULETTE PLAQUE PIVOTANTE,CTP,5PO,375 LB

APPROVED VENDOR

ROULETTE PLAQUE PIVOTANTE,CTP,5PO,375 LB close
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
ROULETTE PLAQUE PIVOTANTE,CTP,5PO,375 LB

ROULETTE PLAQUE PIVOTANTE,CTP,5PO,375 LB

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $169.42 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4DE92
  • N° de modèle du manufacturier P24S-PRP050K-14
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.35 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette à plaque
  • Matériau du cadre de rouletteAcier
  • Diamètre de boulon de montage3/8 po
  • Forme de rouletteStandard
  • Diamètre de roue5 po
  • Matériau de roue/bande de roulementCaoutchouc
  • Non marquant(e)Oui
  • ApplicationPlateaux roulants, bennes à ordures ménagères, chariots d'entreposage, appareils élévateurs, chariots d'atelier
  • CaractéristiquesSans entretien
  • Pare-fils inclusNon
  • Construction de la roulette pivotanteSans pivot d'attelage
  • Matériau du moyeu de la rouePolyoléfine
  • Type de frein de roulette Aucun frein
  • Sous-type de roulette Pivotante
  • Chemin de roulement de roulette Billes, double
  • Type de roulement de moyeu Roulement à billes
  • Largeur de roue 2 po
  • Couleur du noyau Gris
  • Nb de roues 1
  • Roue de remplacement N Degrees de fabricant P-RP-050X020/050K
  • Finition du cadre Zinguée
  • Normes ICWM
  • Type de blocage de roulette Sans blocage
  • Type de moyeu de la roue Solide