!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE PLAQUE PIVOT,POLYURETHAN,1200LB

ROULETTE PLAQUE PIVOT,POLYURETHAN,1200LB

APPROVED VENDOR

ROULETTE PLAQUE PIVOT,POLYURETHAN,1200LB close
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
ROULETTE PLAQUE PIVOT,POLYURETHAN,1200LB

ROULETTE PLAQUE PIVOT,POLYURETHAN,1200LB

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $391.03 / CHAQUE
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
  • N° article WWG36HW77
  • N° de modèle du manufacturier CDP-G-31
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 13.8 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette à plaque
  • Matériau du cadre de rouletteAluminium
  • Diamètre de boulon de montage1/2 po
  • Forme de rouletteRonde
  • Diamètre de roue8 po
  • Matériau de roue/bande de roulementPolyuréthane
  • Non marquant(e)Oui
  • ApplicationRoulettes tout usage industrielles et commerciales
  • CaractéristiquesÉlimine la rétention de débris, ce qui protège le plancher et prolonge la durée de vie utile des roulettes, réduit les niveaux de décibels, créant un environnement de travail tranquille, réduit considérablement les besoins en force de traction et de poussée, ce qui améliore l'efficacité, l'efficience et la sécurité des travailleurs
  • Pare-fils inclusNon
  • Type de blocage de rouletteSans blocage
  • Type de frein de roulette Aucun frein
  • Sous-type de roulette Pivotante
  • Chemin de roulement de roulette Rouleaux
  • Type de roulement de moyeu Roulement à billes
  • Largeur de roue 2 po
  • Couleur du noyau Argent
  • Nb de roues 1
  • Roue de remplacement N Degrees de fabricant CDP-G-4
  • Finition du cadre Zinguée
  • Construction de la roulette pivotante Avec pivot d'attelage
  • Matériau du moyeu de la roue Aluminium