!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUDE PIVOTANT,90 DEG,4MM TUBE,5PQ

COUDE PIVOTANT,90 DEG,4MM TUBE,5PQ

AIGNEP USA

COUDE PIVOTANT,90 DEG,4MM TUBE,5PQ close
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
COUDE PIVOTANT,90 DEG,4MM TUBE,5PQ

COUDE PIVOTANT,90 DEG,4MM TUBE,5PQ

AIGNEP USA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $60.12 / PAQUET de 5
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
  • N° article WWG1WUV7
  • N° de modèle du manufacturier 50110N-4-1/4-PK5
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142604
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.24 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCoude pivotant
  • Forme spécifique du raccord de tuyauAdaptateur de coude pivotant à 90 Degrees
  • Type de raccordement du côté B du raccordUniverselle
  • Diamètre extérieur du tube côté A du raccord4 mm
  • CouleurArgent
  • Températures de service max.160 degrés F
  • Finition/revêtementNickelé
  • Température minimale de service0 degrés F
  • Système de mesureImpérial/métrique
  • Application Air
  • Type de raccordement du côté A du raccord Raccord instantané
  • Taille du tube côté B du raccord 1/4 po
  • Matériau de raccord Laiton
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclus Scellant pour filetage pré-appliqué inclus
  • Normes ISO 14743:2004, PED 2014/68/EU, REACH 1907/2006, RoHS 2011/65/EC, certifié sans silicone
  • Matériau du tube compatible Cuivre, nylon, polyéthylène, polyuréthane
  • Matériau de l'anneau de déclenchement Caoutchouc
  • Type de joint de filetage NBR70
  • Pays d’origine Italie (sous réserve de modification)