!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE PIVOT 3PO 200LB CAOUTCHOUC

ROULETTE PIVOT 3PO 200LB CAOUTCHOUC

APPROVED VENDOR

ROULETTE PIVOT 3PO 200LB CAOUTCHOUC close
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
ROULETTE PIVOT 3PO 200LB CAOUTCHOUC

ROULETTE PIVOT 3PO 200LB CAOUTCHOUC

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $17.13 / CHAQUE
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
  • N° article GGM1UHW8
  • N° de modèle du manufacturier 1UHW8
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.34 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette à plaque pivotante
  • Matériau du cadre de rouletteAcier
  • Diamètre de boulon de montage5/16 po
  • Forme de rouletteStandard
  • Diamètre de roue3 po
  • Matériau de roue/bande de roulementCaoutchouc
  • Non marquant(e)Oui
  • Système de mesurePouce
  • Finition du cadreZinguée
  • Construction de la roulette pivotanteAvec pivot d'attelage
  • Matériau du moyeu de la rouePolyoléfine
  • Type de frein de roulette Aucun frein
  • Sous-type de roulette Pivotante
  • Chemin de roulement de roulette Billes, double
  • Type de roulement de moyeu Delrin
  • Largeur de roue 1-1/4 po
  • Couleur du noyau Gris
  • Nb de roues 1
  • Caractéristiques Anticorrosif
  • Pare-fils inclus Non
  • Type de blocage de roulette Sans blocage