!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE ORIENTABLE, 3,5 PO

ROULETTE ORIENTABLE, 3,5 PO

APPROVED VENDOR

ROULETTE ORIENTABLE, 3,5 PO close
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
ROULETTE ORIENTABLE, 3,5 PO

ROULETTE ORIENTABLE, 3,5 PO

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $14.55 / CHAQUE
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
  • N° article GGM4W911
  • N° de modèle du manufacturier 4W911
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.25 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette à plaque
  • Matériau du cadre de rouletteAcier
  • Sous-type de roulettePivotante
  • Chemin de roulement de rouletteBilles, double
  • Type de roulement de moyeuDelrin
  • Largeur de roue1-1/4 po
  • Couleur du noyauNoir
  • Nb de roues1
  • Roue de remplacement1KA87
  • Pare-fils inclusNon
  • Construction de la roulette pivotanteAvec pivot d'attelage
  • Matériau du moyeu de la rouePolyoléfine
  • Type de frein de roulette Aucun frein
  • Type de fixation de roulette Plaque
  • Diamètre de boulon de montage 5/16 po
  • Forme de roulette Standard
  • Diamètre de roue 3-1/2 po
  • Matériau de roue/bande de roulement Polyoléfine
  • Non marquant(e) Oui
  • Application Usage général
  • Finition du cadre Zinguée
  • Normes NSF classée
  • Type de blocage de roulette Sans blocage