!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD TE PIVOTNT,HEX 45/64PO,TUBE 8 MM

RACCORD TE PIVOTNT,HEX 45/64PO,TUBE 8 MM

AIGNEP USA

RACCORD TE PIVOTNT,HEX 45/64PO,TUBE 8 MM close
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
RACCORD TE PIVOTNT,HEX 45/64PO,TUBE 8 MM

RACCORD TE PIVOTNT,HEX 45/64PO,TUBE 8 MM

AIGNEP USA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $16.19 / CHAQUE
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
  • N° article WWG49JV61
  • N° de modèle du manufacturier 55210-8-3/8
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142605
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTé de branchement pivotant
  • CouleurNoir
  • Type de raccordement du côté B du raccordRaccord instantané
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclusScellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • Diamètre extérieur du tube côté A du raccord5/32 po
  • Matériau de raccordNylon
  • Longueur hors tout1 3/4 po
  • Matériau du tube compatibleCuivre, nylon, polyéthylène, polyuréthane
  • Système de mesureImpérial
  • Application Air
  • Type de raccordement du côté A du raccord Raccord instantané
  • Type de raccordement du côté C du raccord Universelle
  • Taille du tube côté C du raccord 3/8 po
  • Diamètre extérieur du tube côté B du raccord 5/32 po
  • Températures de service max. 160 degrés F
  • Normes EN 331, REACH, RoHS
  • Température minimale de service 0 degrés F
  • Pays d’origine Italie (sous réserve de modification)