!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ASSEMBLAGE PIVOTANT 1/2

ASSEMBLAGE PIVOTANT 1/2

REELCRAFT

ASSEMBLAGE PIVOTANT 1/2 close
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
ASSEMBLAGE PIVOTANT 1/2

ASSEMBLAGE PIVOTANT 1/2

REELCRAFT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $218.73 / CHAQUE
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
  • N° article RLCS602033-1
  • N° de modèle du manufacturier S602033-1
  • N° de classification normalisée des produits et services 40174501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.03 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePivot
  • Pour série de dévidoir30000, 80000
  • Angle90 Degrees
  • Pression de service min.0 lb/po²
  • Sexe de l'entréeFemelle
  • Type de sortieNPT
  • Taille de filetage de sortie1/2 po-14
  • Matériau de jointTFE/P
  • Températures de service max.210 degrés F
  • Configuration de la sortie pivotante1/2 po MNPT
  • À utiliser avec n° de modèle du fabricant 81000 OHP, 81075 OHP1, 81100 OHP1, 82000 OMP, 82075 OMP1, 82100 OMP 1, AA32112 M4A, BA32112 M, BA34118 M, CA32106 M, CA32106 M 1, CA32112 M1, CA32118 M 1, CA32122 M 1, CA32128 M 1, CA38106 M 1, CA38112 M1, D9100 OHPBW, D9175 OHPBW, EA32106 M10A, EA32106 M12D 1, EA32112 M12D1, EA32118 M12D1, EA32118 M24D, EA32122 M12D, EA32128 M12D, EA38106 M12D, EA38112 M12D, PW81000 OHP1, PW81100 OHP, TH88000 OMP 1, TH88050 OMP1
  • Matériau Acier
  • Déplacement/course, 1ere étage 5 000 lb/po²
  • Type d'entrée NPT
  • Taille de filetage d'entrée 1/2 po-14
  • Sexe de la sortie Mâle
  • Joint d'étanchéité inclus Joint inclus
  • Température minimale de service 32 degrés F
  • Configuration de l'entrée pivotante 1/2 po FNPT