!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SWIVEL HOSE REEL

SWIVEL HOSE REEL

REELCRAFT

SWIVEL HOSE REEL close
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
SWIVEL HOSE REEL

SWIVEL HOSE REEL

REELCRAFT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $346.76 / CHAQUE
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
  • N° article RLCS600300-1
  • N° de modèle du manufacturier S600300-1
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 12.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePivot
  • Pour série de dévidoir7000, 70000
  • Angle90 Degrees
  • Pression de service min.0 lb/po²
  • Sexe de l'entréeFemelle
  • Type de sortieNPT
  • Taille de filetage de sortie1/2 po-14
  • Matériau de jointTFE/P
  • Températures de service max.210 degrés F
  • Configuration de la sortie pivotante1/2 po MNPT
  • À utiliser avec n° de modèle du fabricant 7600 OMP1, 7650 OMP, 7800 EMP, 7800 OMP, 7830 OMP, 7850 EMP1, 7850 OMP1, HD76000 OMP, HD76005 OMP, HD76050 OMP, HD76075 OMP, HD78000 OMP, HD78005 OMP, HD78050 OMP, HD78065 OMP1
  • Matériau Acier
  • Déplacement/course, 1ere étage 3 000 lb/po²
  • Type d'entrée NPT
  • Taille de filetage d'entrée 1/2 po-14
  • Sexe de la sortie Mâle
  • Joint d'étanchéité inclus Joint inclus
  • Température minimale de service 32 degrés F
  • Configuration de l'entrée pivotante 1/2 po FNPT