!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROTATIF,DEVIDOIR

ROTATIF,DEVIDOIR

REELCRAFT

ROTATIF,DEVIDOIR close
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
ROTATIF,DEVIDOIR

ROTATIF,DEVIDOIR

REELCRAFT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $580.37 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG4NB28
  • N° de modèle du manufacturier S600248
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142121
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePivot
  • Pour série de dévidoir5000
  • Angle90 Degrees
  • Pression de service min.0 lb/po²
  • Sexe de l'entréeFemelle
  • Sexe de la sortieMâle
  • Matériau de jointNitrile
  • Températures de service max.210 degrés F
  • Configuration de la sortie pivotante3/8 po MNPT
  • À utiliser avec n° de modèle du fabricant 5635 ELSSW5
  • Matériau Laiton
  • Déplacement/course, 1ere étage 125 psi
  • Type d'entrée NPT
  • Type de sortie NPT
  • Joint d'étanchéité inclus Joint inclus
  • Température minimale de service -40 degrés F
  • Configuration de l'entrée pivotante 3/8 po FNPT
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .