!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PIVOT BRONZE 3/8PO NPT PRISE

PIVOT BRONZE 3/8PO NPT PRISE

COXREELS

PIVOT BRONZE 3/8PO NPT PRISE close
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
PIVOT BRONZE 3/8PO NPT PRISE

PIVOT BRONZE 3/8PO NPT PRISE

COXREELS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $181.38 / CHAQUE
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
  • N° article WWG10C516
  • N° de modèle du manufacturier 1935
  • N° de classification normalisée des produits et services 26121635
  • PAGE DU CATALOGUE # 1588
  • Poids à l’expédition 0.8 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePivot
  • Pour série de dévidoir100, C, E, LG, P, S, SG, SH
  • Angle90 Degrees
  • Pression de service min.0 lb/po²
  • Sexe de l'entréeFemelle
  • Type de sortieNPT
  • Taille de filetage de sortie3/8 po-18
  • Matériau de jointNitrile
  • Températures de service max.250 degrés F
  • Configuration de l'entrée pivotante3/8 po FNPT
  • À utiliser avec n° de modèle du fabricant Séries LG, P, SH, C avec D.I. de tuyau d'entrée de 3/8 po
  • Matériau Laiton
  • Déplacement/course, 1ere étage 3 000 lb/po²
  • Type d'entrée NPT
  • Taille de filetage d'entrée 3/8 po-18
  • Sexe de la sortie Femelle
  • Joint d'étanchéité inclus Joint inclus
  • Température minimale de service -40 degrés F
  • Aspiration nominale 29 po de mercure
  • Configuration de la sortie pivotante 3/8 po FNPT