!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PIVOT,90 DEG.,LAITON,ENTREE 3/4PO FNPT

PIVOT,90 DEG.,LAITON,ENTREE 3/4PO FNPT

SPEEDAIRE

PIVOT,90 DEG.,LAITON,ENTREE 3/4PO FNPT close
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
PIVOT,90 DEG.,LAITON,ENTREE 3/4PO FNPT

PIVOT,90 DEG.,LAITON,ENTREE 3/4PO FNPT

SPEEDAIRE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $135.06 / CHAQUE
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
  • N° article WWG454Z35
  • N° de modèle du manufacturier RJ00-3200-4
  • N° de classification normalisée des produits et services 20121000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePivot
  • MatériauLaiton
  • Déplacement/course, 1ere étage3 000 lb/po²
  • Sexe de l'entréeFemelle
  • Type de sortieNPT
  • Taille de filetage de sortie3/4 po
  • Températures de service max.275 Degrees F
  • À utiliser avec n° de modèle du fabricant GGROM-PPO-302
  • Angle 90 Degrees
  • Type d'entrée NPT
  • Taille de filetage d'entrée 3/4 po
  • Sexe de la sortie Femelle
  • Matériau de joint FKM/PTFE
  • Finition/revêtement Nickelé
  • Pays d’origine Corée, République de (sous réserve de modification)