!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PIVOT BRONZE 1/4PO NPT PRISE

PIVOT BRONZE 1/4PO NPT PRISE

COXREELS

PIVOT BRONZE 1/4PO NPT PRISE close
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
PIVOT BRONZE 1/4PO NPT PRISE

PIVOT BRONZE 1/4PO NPT PRISE

COXREELS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $166.73 / CHAQUE
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
  • N° article WWG10C515
  • N° de modèle du manufacturier 1969
  • N° de classification normalisée des produits et services 26121635
  • PAGE DU CATALOGUE # 1588
  • Poids à l’expédition 0.65 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePivot
  • Pour série de dévidoirC, LG, P, S, SG, SH
  • Angle90 Degrees
  • Pression de service min.0 lb/po²
  • Sexe de l'entréeFemelle
  • Type de sortieNPT
  • Taille de filetage de sortie1/4 po-18
  • Matériau de jointNitrile
  • Températures de service max.250 degrés F
  • Configuration de l'entrée pivotante1/4 po FNPT
  • À utiliser avec n° de modèle du fabricant C-LP-125-125, C-LP-135-135, C-LP-150-150, C-LPL-125-125, C-LPL-135-135, C-LPL-150-150, EZ-P-LP-125, EZ-P-LP-135, EZ-P-LP-150, EZ-P-LPL-125, EZ-P-LPL-135, EZ-P-LPL-150, EZ-SG13-L125, EZ-SG13-L135, EZ-SG13L-L125, EZ-SL13-L125, EZ-SL13L-L125, EZ-SL15-L135, EZ-SL15L-L135, EZ-SR13-L125, EZ-SR13L-L125, EZ-SR15-L135, EZ-SR15L-L135, LG-LP-115, LG-LP-125, LG-LPL-115, LG-LPL-125, P-LP-110, P-LP-115, P-LP-125, P-LP-130, P-LP-135, P-LP-140, P-LP-150, P-LPL-110, P-LPL-115, P-LPL-125, P-LPL-130, P-LPL-135, P-LPL-140, P-LPL-150, SG13-L125, SG13-L135, SG13L-L125, SH-N-160, SHL-N-160, SL13-L125, SL13L-L125, SL15-L135, SL15L-L135, SR13-L125, SR13L-L125, SR15-L135, SR15L-L135
  • Matériau Laiton
  • Déplacement/course, 1ere étage 3 000 lb/po²
  • Type d'entrée NPT
  • Taille de filetage d'entrée 1/4 po-18
  • Sexe de la sortie Femelle
  • Joint d'étanchéité inclus Joint inclus
  • Température minimale de service -40 degrés F
  • Aspiration nominale 29 po de mercure
  • Configuration de la sortie pivotante 1/4 po FNPT