!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENSEMBLE GAZ PIVOTANT

ENSEMBLE GAZ PIVOTANT

REELCRAFT

ENSEMBLE GAZ PIVOTANT close
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
ENSEMBLE GAZ PIVOTANT

ENSEMBLE GAZ PIVOTANT

REELCRAFT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $574.91 / CHAQUE
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
  • N° article RLCS600535-1
  • N° de modèle du manufacturier S600535-1
  • N° de classification normalisée des produits et services 56111905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.65 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePivot
  • Pour série de dévidoir80000
  • Angle90 Degrees
  • Pression de service min.0 lb/po²
  • Sexe de l'entréeMâle
  • Type de sortieNPT
  • Taille de filetage de sortie3/8 po-18
  • Matériau de jointNitrile
  • Températures de service max.210 degrés F
  • Configuration de la sortie pivotante3/8 po MNPT
  • À utiliser avec n° de modèle du fabricant TW84000 OLPT1, TW84100 OLPT1, TW86000 OLPT, TW86050 OLPT, TW86075 OLPT1
  • Matériau Aluminium
  • Déplacement/course, 1ere étage 200 lb/po²
  • Type d'entrée UNF
  • Taille de filetage d'entrée 9/16 po-18
  • Sexe de la sortie Mâle
  • Joint d'étanchéité inclus Joint inclus
  • Température minimale de service -40 degrés F
  • Configuration de l'entrée pivotante 9/16 po MUNF