!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE PIVE,CAP700 LB,FREIN À ROULEAU,ROUES 5 PO,AC/PE/ZC

ROULETTE PIVE,CAP700 LB,FREIN À ROULEAU,ROUES 5 PO,AC/PE/ZC

FAULTLESS

ROULETTE PIVE,CAP700 LB,FREIN À ROULEAU,ROUES 5 PO,AC/PE/ZC close
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
ROULETTE PIVE,CAP700 LB,FREIN À ROULEAU,ROUES 5 PO,AC/PE/ZC

ROULETTE PIVE,CAP700 LB,FREIN À ROULEAU,ROUES 5 PO,AC/PE/ZC

FAULTLESS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $97.00 / CHAQUE
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
  • N° article FLL1406-5RB
  • N° de modèle du manufacturier 1406-5RB
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.0 lb

Informations sur le produit

Cette roulette pivotante en acier offre une capacité de 700 livres et une finition en zinc. Il est doté d'une roue en polyuréthane de cinq pouces équipée d'un frein rotatif.

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette pivotante
  • Type de fixation de roulettePlaque
  • Diamètre de boulon de montage3/8 po
  • Largeur de roue2 po
  • Couleur du noyauArgent
  • Roue de remplacement06-5X2
  • Finition du cadreZinc
  • Matériau du moyeu de la roueAcier
  • Matériau du cadre de roulette Acier
  • Sous-type de roulette Pivotante
  • Diamètre de roue 5 po
  • Matériau de roue/bande de roulement Acier
  • Non marquant(e) Oui
  • Caractéristiques Pivotante avec frein
  • Construction de la roulette pivotante Avec pivot d'attelage
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)