!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE PIVE,CAP700 LB,FREIN À ROULEAU,ROUES 2 PO,POLYMÈRE CHARGÉ VR/AC

ROULETTE PIVE,CAP700 LB,FREIN À ROULEAU,ROUES 2 PO,POLYMÈRE CHARGÉ VR/AC

FAULTLESS

ROULETTE PIVE,CAP700 LB,FREIN À ROULEAU,ROUES 2 PO,POLYMÈRE CHARGÉ VR/AC close
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
ROULETTE PIVE,CAP700 LB,FREIN À ROULEAU,ROUES 2 PO,POLYMÈRE CHARGÉ VR/AC

ROULETTE PIVE,CAP700 LB,FREIN À ROULEAU,ROUES 2 PO,POLYMÈRE CHARGÉ VR/AC

FAULTLESS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $51.52 / CHAQUE
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
  • N° article FLL1465W4RB
  • N° de modèle du manufacturier 1465W4RB
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.0 lb

Informations sur le produit

Cette roulette pivotante en acier est conçue pour supporter des capacités allant jusqu'à 700 livres. Équipée d'un frein rotatif et montée sur un roulement à rouleaux, la roue de quatre pouces est en nylon renforcé de fibre de verre.

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette pivotante
  • Sous-type de roulettePivotante
  • Diamètre de roue4 po
  • Couleur du noyauNoir
  • CaractéristiquesPivotante avec frein
  • Construction de la roulette pivotanteAvec pivot d'attelage
  • Matériau du moyeu de la roueThermoplastique renforcé
  • Matériau du cadre de roulette Acier
  • Diamètre de boulon de montage 3/8 po
  • Largeur de roue 2 po
  • Roue de remplacement 65W-4X2
  • Finition du cadre Zinc
  • Type de blocage de roulette Blocage total
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)