!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
INTERRUPTEUR, 2 LAMES, ARGENT, TROU MONTAGE 15/32PO, LONGUEUR TIGE 15/32 PO

INTERRUPTEUR, 2 LAMES, ARGENT, TROU MONTAGE 15/32PO, LONGUEUR TIGE 15/32 PO

COLE HERSEE

INTERRUPTEUR, 2 LAMES, ARGENT, TROU MONTAGE 15/32PO, LONGUEUR TIGE 15/32 PO close
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
INTERRUPTEUR, 2 LAMES, ARGENT, TROU MONTAGE 15/32PO, LONGUEUR TIGE 15/32 PO

INTERRUPTEUR, 2 LAMES, ARGENT, TROU MONTAGE 15/32PO, LONGUEUR TIGE 15/32 PO

COLE HERSEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $14.34 / CHAQUE
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
  • N° article CLH55014
  • N° de modèle du manufacturier 55014
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.07 lb

Informations sur le produit

Cet interrupteur a deux lames, un trou de montage de 15/32 pouces et une longueur de tige de 15/32 pouces. Cet interrupteur à bascule est de couleur argentée et comprend un carter phénolique avec un bouchon en acier plaqué.

Spécifications techniques

  • ArticleInterrupteur à bascule
  • Nb de connexions2
  • Bornes(2) lames
  • Capacité des contacts, CC10 A à 36 VCC, 15 A à 24 VCC, 25 A à 12 VCC
  • ComprendBoitier phénolique, avec casquette en acier plaqué
  • Forme de contact Argent
  • Fonction d'interrupteur Marche/arrêt
  • Trou de montage 15/32 po
  • Longueur de tige 15/32 po