!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
INTERRUPTEUR BASC,USAGE INTEN,30/15 AMP,6 VIS,BIPOLAIRE,BIDIRECTIONNEL,ARG,LAIT

INTERRUPTEUR BASC,USAGE INTEN,30/15 AMP,6 VIS,BIPOLAIRE,BIDIRECTIONNEL,ARG,LAIT

COLE HERSEE

INTERRUPTEUR BASC,USAGE INTEN,30/15 AMP,6 VIS,BIPOLAIRE,BIDIRECTIONNEL,ARG,LAIT close
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
INTERRUPTEUR BASC,USAGE INTEN,30/15 AMP,6 VIS,BIPOLAIRE,BIDIRECTIONNEL,ARG,LAIT

INTERRUPTEUR BASC,USAGE INTEN,30/15 AMP,6 VIS,BIPOLAIRE,BIDIRECTIONNEL,ARG,LAIT

COLE HERSEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $38.35 / CHAQUE
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
  • N° article CLH551846
  • N° de modèle du manufacturier 551846
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.07 lb

Informations sur le produit

Cet interrupteur à bascule extra-robuste a 30 ampères à 6-12 VCC et 15 ampères à 24-36 VDC. La tige mesure 0.240 pouce de long avec une rainure de clavette et le trou de montage a un filetage 15/32 po-32. Cet interrupteur bipolaire bidirectionnel argenté est doté d'une épaisseur de panneau allant jusqu'à 3/16 de pouce, d'une poignée en laiton chromé de 1 1/16 pouce et de six bornes à vis.

Spécifications techniques

  • ArticleBipolaire
  • Forme de contactArgent
  • Capacité des contacts, CC36 V
  • Capacité des contacts, CA 15 A
  • Nb de connexions 6
  • Longueur de tige 1-1/16 po