!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
INTERRUPTEUR BASC,POIG LONGUE,MOMENTANÉ,25 AMP,6 LAMES,BIPOLAIRE,BIDIRECTIONNEL

INTERRUPTEUR BASC,POIG LONGUE,MOMENTANÉ,25 AMP,6 LAMES,BIPOLAIRE,BIDIRECTIONNEL

COLE HERSEE

INTERRUPTEUR BASC,POIG LONGUE,MOMENTANÉ,25 AMP,6 LAMES,BIPOLAIRE,BIDIRECTIONNEL close
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
INTERRUPTEUR BASC,POIG LONGUE,MOMENTANÉ,25 AMP,6 LAMES,BIPOLAIRE,BIDIRECTIONNEL

INTERRUPTEUR BASC,POIG LONGUE,MOMENTANÉ,25 AMP,6 LAMES,BIPOLAIRE,BIDIRECTIONNEL

COLE HERSEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $41.23 / CHAQUE
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
  • N° article CLH55065-02
  • N° de modèle du manufacturier 55065-02
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.12 lb

Informations sur le produit

Cet interrupteur à bascule robuste en argent a 25 ampères à 12 VCC et trois positions (marche/arrêt momentané/marche momentanée). Cet interrupteur de contact momentané bipolaire et bidirectionnel comprend six bornes à lame, une tige de 15/32 pouces, un trou de montage de 15/32 pouces et une longue poignée.

Spécifications techniques

  • ArticleInterrupteur à bascule
  • Nb de connexions6
  • Bornes6 lames
  • Capacité des contacts, CC10 A à 36 VCC, 15 A à 24 VCC, 25 A à 12 VCC
  • Forme de contact Argent
  • Fonction d'interrupteur Marche (momentanée)/arrêt/marche (momentanée)
  • Trou de montage 15/32 po
  • Longueur de tige 15/32 po