!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
INTERRUPTEUR BASC,25 AMP,6 LAMES,BIPOLAIRE,BIDIRECTIONNEL,ARG,TIGE 15/32 PO L

INTERRUPTEUR BASC,25 AMP,6 LAMES,BIPOLAIRE,BIDIRECTIONNEL,ARG,TIGE 15/32 PO L

COLE HERSEE

INTERRUPTEUR BASC,25 AMP,6 LAMES,BIPOLAIRE,BIDIRECTIONNEL,ARG,TIGE 15/32 PO L close
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
INTERRUPTEUR BASC,25 AMP,6 LAMES,BIPOLAIRE,BIDIRECTIONNEL,ARG,TIGE 15/32 PO L

INTERRUPTEUR BASC,25 AMP,6 LAMES,BIPOLAIRE,BIDIRECTIONNEL,ARG,TIGE 15/32 PO L

COLE HERSEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $26.51 / CHAQUE
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
  • N° article CLH55019
  • N° de modèle du manufacturier 55019
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.07 lb

Informations sur le produit

Cet interrupteur à bascule argenté à usage intensif a 25 ampères à 12 VCC et trois positions (marche/arrêt/marche). Cet interrupteur bipolaire à deux directions est doté de six bornes à lame et d'une tige de 15/32 pouces avec un trou de montage de 15/32 pouces.

Spécifications techniques

  • ArticleInterrupteur à bascule
  • Nb de connexions6
  • Bornes6 lames
  • Capacité des contacts, CC10 A à 36 VCC, 15 A à 24 VCC, 25 A à 12 VCC
  • Forme de contact Argent
  • Fonction d'interrupteur Marche/arrêt/marche
  • Trou de montage 15/32 po
  • Longueur de tige 15/32 po