!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
INTERRUPTEUR BASCULE, 3 VIS, UNIPOLAIRE, ARGENT, TROU MONTAGE 15/32PO, LONGUEUR TIGE 15/32 PO

INTERRUPTEUR BASCULE, 3 VIS, UNIPOLAIRE, ARGENT, TROU MONTAGE 15/32PO, LONGUEUR TIGE 15/32 PO

COLE HERSEE

INTERRUPTEUR BASCULE, 3 VIS, UNIPOLAIRE, ARGENT, TROU MONTAGE 15/32PO, LONGUEUR TIGE 15/32 PO close
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
INTERRUPTEUR BASCULE, 3 VIS, UNIPOLAIRE, ARGENT, TROU MONTAGE 15/32PO, LONGUEUR TIGE 15/32 PO

INTERRUPTEUR BASCULE, 3 VIS, UNIPOLAIRE, ARGENT, TROU MONTAGE 15/32PO, LONGUEUR TIGE 15/32 PO

COLE HERSEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $24.70 / CHAQUE
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
  • N° article CLH55021
  • N° de modèle du manufacturier 55021
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.07 lb

Informations sur le produit

Cet interrupteur à bascule unipolaire à deux positions a trois vis, un trou de montage de 15/32 pouces et une longueur de tige de 15/32 pouces. Cet interrupteur à bascule est de couleur argentée.

Spécifications techniques

  • ArticleInterrupteur à bascule
  • Nb de connexions3
  • Longueur de tige15/32 po
  • Forme de contact Argent
  • Capacité des contacts, CC 10 A à 36 VCC, 15 A à 24 VCC, 25 A à 12 VCC