!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
INTERRUPTEUR MURAL LUMINEUX, THERMOPLASTIQUE, 120/277 V CA, 20 A, 1,4 PO LARGEUR, BORNES À VIS, 14 AWG, 10 AWG, BLANC

INTERRUPTEUR MURAL LUMINEUX, THERMOPLASTIQUE, 120/277 V CA, 20 A, 1,4 PO LARGEUR, BORNES À VIS, 14 AWG, 10 AWG, BLANC

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

INTERRUPTEUR MURAL LUMINEUX, THERMOPLASTIQUE, 120/277 V CA, 20 A, 1,4 PO LARGEUR, BORNES À VIS, 14 AWG, 10 AWG, BLANC close
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
INTERRUPTEUR MURAL LUMINEUX, THERMOPLASTIQUE, 120/277 V CA, 20 A, 1,4 PO LARGEUR, BORNES À VIS, 14 AWG, 10 AWG, BLANC

INTERRUPTEUR MURAL LUMINEUX, THERMOPLASTIQUE, 120/277 V CA, 20 A, 1,4 PO LARGEUR, BORNES À VIS, 14 AWG, 10 AWG, BLANC

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $29.37 / CHAQUE
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
  • N° article WWG5Z794
  • N° de modèle du manufacturier DS120IL
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121507
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Spécifications techniques

  • ArticleInterrupteur mural lumineux
  • Courant nominal20 A
  • Fonction d'interrupteurMaintenue
  • Tension nominale (V)120/277 V CA
  • Puissance nominale1 hp
  • Taille minimale du fil14 AWG
  • Caractéristiques de résistanceRésistance aux chocs
  • Style d'interrupteurLevier
  • CaractéristiquesAgrafe de mise à la terre automatique
  • Matériau de boîtierThermoplastique
  • Températures de service max.75 Degrees C
  • Hauteur hors tout1,5 po
  • Couleur Blanc
  • Lumineux Oui
  • Type d'interrupteur Unipolaire
  • Méthode de câblage Arrière, côté
  • Taille maximale du fil 10 AWG
  • Nb d'interrupteurs 1
  • Normes Répertorié UL
  • Type de connexion filaire Bornes à vis
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Marché Commercial
  • Température minimale de service -40 Degrees F
  • Largeur hors tout 1,4 po