!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
INTERRUPTEUR/RÉCEPTACLE, PÔLES, 125 V CA, 20 A, 1-3/4 PO LARGEUR, 5-20R, MARRON

INTERRUPTEUR/RÉCEPTACLE, PÔLES, 125 V CA, 20 A, 1-3/4 PO LARGEUR, 5-20R, MARRON

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

INTERRUPTEUR/RÉCEPTACLE, PÔLES, 125 V CA, 20 A, 1-3/4 PO LARGEUR, 5-20R, MARRON close
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
INTERRUPTEUR/RÉCEPTACLE, PÔLES, 125 V CA, 20 A, 1-3/4 PO LARGEUR, 5-20R, MARRON

INTERRUPTEUR/RÉCEPTACLE, PÔLES, 125 V CA, 20 A, 1-3/4 PO LARGEUR, 5-20R, MARRON

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 170,39 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 340,78 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 2 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article HBLGFTWRST83IG
  • N° de modèle du manufacturier GFTWRST83IG
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.35 lb

Spécifications techniques

  • ArticleInterrupteur/réceptacle
  • Couleur de boîtierMarron
  • Tension nominale (V)125 V CA
  • Hauteur hors tout1-1/2 po
  • Courant nominal 20 A
  • Configuration de prise NEMA 5-20R
  • Normes Répond à toutes les exigences NEC(R)
  • Largeur hors tout 1-3/4 po