!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
INTERRUPTEUR MURAL ÉLECTRIQ,BASCULE,FIL LATÉRAL,3 VOIES,½ HP,120 À 227 V,15 A,IVOIRE

INTERRUPTEUR MURAL ÉLECTRIQ,BASCULE,FIL LATÉRAL,3 VOIES,½ HP,120 À 227 V,15 A,IVOIRE

LEVITON

INTERRUPTEUR MURAL ÉLECTRIQ,BASCULE,FIL LATÉRAL,3 VOIES,½ HP,120 À 227 V,15 A,IVOIRE close
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
INTERRUPTEUR MURAL ÉLECTRIQ,BASCULE,FIL LATÉRAL,3 VOIES,½ HP,120 À 227 V,15 A,IVOIRE

INTERRUPTEUR MURAL ÉLECTRIQ,BASCULE,FIL LATÉRAL,3 VOIES,½ HP,120 À 227 V,15 A,IVOIRE

LEVITON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 10,76 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 107,60 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article LET5603P2I
  • N° de modèle du manufacturier 5603-P2I
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121507
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Cet interrupteur électrique à bascule mural ivoire est une unité à trois voies. Ce commutateur est câblé latéralement et peut être utilisé pour une puissance de ½HP à 120 V ou 2HP à 240 V. Il est conçu pour supporter de 120 à 277 V c.a. et 15 A.

Spécifications techniques

  • ArticleInterrupteur mural
  • Normes CSA