This wall switch has a voltage rating of 120/277V AC, and an operating temperature range of -40 Degrees F to 75 Degrees C. It is: shatter and crack resistant, impact resistant, plus it measures 1.3 W x 1.9 inch H. This wall switch meets the standards for UL. It is white, and has 14 AWG to 10 AWG wire size. This wall switch features: large brass binding head screws with deep slots, strip gauge for accurate wiring.
Technical Specs
ArticleInterrupteur mural
Courant nominal20 A
Fonction d'interrupteurMaintenue
Type d'interrupteur3 voies
Type de connexion filaireBornes à vis
Puissance nominale1 hp
Caractéristiques de résistanceRésistant aux chocs et aux fissures, résistant aux impacts
Températures de service max.75 Degrees C
Température minimale de service-40 Degrees F
Hauteur hors tout1,9 po
NormesRépertorié UL
CouleurBlanc
MarchéIndustrielle
Style d'interrupteurBascule
Tension nominale (V)120/277 V CA
Méthode de câblageArrière, côté
Nb d'interrupteurs1
CaractéristiquesGrandes vis à tête cylindrique en laiton avec fentes profondes, gabarit de bande pour un câblage précis