!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
INTERRUPTEUR, 120/277 V CA, 15 A, 1 1/2 PO LARGEUR, ENFICHABLE, 2 HP, NO. 14 AWG, NO. 12 AWG, BLANC

INTERRUPTEUR, 120/277 V CA, 15 A, 1 1/2 PO LARGEUR, ENFICHABLE, 2 HP, NO. 14 AWG, NO. 12 AWG, BLANC

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

INTERRUPTEUR, 120/277 V CA, 15 A, 1 1/2 PO LARGEUR, ENFICHABLE, 2 HP, NO. 14 AWG, NO. 12 AWG, BLANC close
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
INTERRUPTEUR, 120/277 V CA, 15 A, 1 1/2 PO LARGEUR, ENFICHABLE, 2 HP, NO. 14 AWG, NO. 12 AWG, BLANC

INTERRUPTEUR, 120/277 V CA, 15 A, 1 1/2 PO LARGEUR, ENFICHABLE, 2 HP, NO. 14 AWG, NO. 12 AWG, BLANC

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 10,25 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 33 = 338,25 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 33 ou plus et en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article HBLRSD115I
  • N° de modèle du manufacturier RSD115I
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121507
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.12 lb

Spécifications techniques

  • ArticleInterrupteur
  • Courant nominal15 A
  • Fonction d'interrupteurMaintenue
  • Type d'interrupteurUnipolaire
  • Type de connexion filaireEnfichable
  • Puissance nominale2 hp
  • CaractéristiquesBascule silencieuse, lisse, couvercle et base soudés par ultrasons
  • Températures de service max.60 Degrees C
  • Température minimale de service-20 Degrees C
  • Hauteur hors tout1,43 +/- 0,05 po
  • NormesCertifié CSA, répertorié UL Standard 20
  • Couleur Blanc
  • Marché Résidentiel
  • Style d'interrupteur Levier
  • Tension nominale (V) 120/277 V CA
  • Méthode de câblage Arrière, côté
  • Nb d'interrupteurs 1
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Taille maximale du fil No. 12 AWG
  • Taille minimale du fil No. 14 AWG
  • Largeur hors tout 1 1/2 po