!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
INTERRUPTEUR, 125 V CA, 15 A, 1-3/4 PO LARGEUR, 5-15R, IVOIRE

INTERRUPTEUR, 125 V CA, 15 A, 1-3/4 PO LARGEUR, 5-15R, IVOIRE

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

INTERRUPTEUR, 125 V CA, 15 A, 1-3/4 PO LARGEUR, 5-15R, IVOIRE close
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
INTERRUPTEUR, 125 V CA, 15 A, 1-3/4 PO LARGEUR, 5-15R, IVOIRE

INTERRUPTEUR, 125 V CA, 15 A, 1-3/4 PO LARGEUR, 5-15R, IVOIRE

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 87,10 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 3 = 261,30 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 3 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article HBLGFSPST15I
  • N° de modèle du manufacturier GFSPST15I
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.35 lb

Spécifications techniques

  • ArticleInterrupteur
  • Couleur de boîtierIvoire
  • Tension nominale (V)125 V CA
  • Hauteur hors tout1-1/2 po
  • Courant nominal 15 A
  • Configuration de prise NEMA 5-15R
  • Normes Répond à toutes les exigences NEC(R)
  • Largeur hors tout 1-3/4 po