!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLAPET ANTI-RET BATTANT,4,5938 PO L TOT

CLAPET ANTI-RET BATTANT,4,5938 PO L TOT

NDS

CLAPET ANTI-RET BATTANT,4,5938 PO L TOT close
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
Nouvel article
CLAPET ANTI-RET BATTANT,4,5938 PO L TOT

CLAPET ANTI-RET BATTANT,4,5938 PO L TOT

NDS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $19.49 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4GTV3
  • N° de modèle du manufacturier 1520-10
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141634
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.36 lb

Spécifications techniques

  • Article - Clapets de non-retourClapet de non-retour
  • Mécanisme et conception du corpsEn ligne, à battant
  • Taille de tuyau - Clapets anti-retour1 po
  • Pression de rupture - Clapets anti-retour0,250 lb/po²
  • Température maximale - vannes140 Degrees F
  • Pression d'eau maximale - vannes150 lb/po² à 70 Degrees F
  • Matériel du siège - Clapets anti-retourPVC
  • Passage intégral - vannesOui
  • Longueur4 19/32 po
  • Hauteur hors tout2 29/32 po
  • Conception du débit Unique
  • Matériau du corps (vannes) PVC
  • Type de connexion - Clapets anti-retour Emboîtement x emboîtement
  • Orientation montante - Clapets anti-retour Horizontal, vertical
  • Température minimale - vannes 14 Degrees F
  • Pression de vapeur maximale - vannes Non évaluée
  • Débit - vannes 20,2 gal/min
  • Application - vannes Usage général
  • Largeur 2 29/32 po
  • Normes ANSI 372