!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SUSPENSION DE REMPLACEMENT, P/A79, CSA Z94.1-2005 TYPE 1, CLASSE E, NYLON, SUSPENSION À CRANS 4 PTS, TAILLE UNIQUE

SUSPENSION DE REMPLACEMENT, P/A79, CSA Z94.1-2005 TYPE 1, CLASSE E, NYLON, SUSPENSION À CRANS 4 PTS, TAILLE UNIQUE

NORTH

SUSPENSION DE REMPLACEMENT, P/A79, CSA Z94.1-2005 TYPE 1, CLASSE E, NYLON, SUSPENSION À CRANS 4 PTS, TAILLE UNIQUE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SUSPENSION DE REMPLACEMENT, P/A79, CSA Z94.1-2005 TYPE 1, CLASSE E, NYLON, SUSPENSION À CRANS 4 PTS, TAILLE UNIQUE

SUSPENSION DE REMPLACEMENT, P/A79, CSA Z94.1-2005 TYPE 1, CLASSE E, NYLON, SUSPENSION À CRANS 4 PTS, TAILLE UNIQUE

NORTH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $10.29 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article NONA79S2
  • N° de modèle du manufacturier A79S2
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181701
  • PAGE DU CATALOGUE # 831
  • Poids à l’expédition 0.152 lb

Informations sur le produit

Cette suspension de remplacement est de taille unique. Elle est dotée d’un tout de tête à crans à quatre points et répond à la norme CSA Z94.1-2005, type 1, classe E. La suspension de remplacement peut être utilisée avec les casques de sécurité Peak A79.

Spécifications techniques

  • ArticleSuspension pour casque de sécurité
  • Pour taille de chapeauUniversal
  • Compatible avec marque de casque de sécuritéHONEYWELL
  • Nb de points de suspension4
  • Suspension de casque de sécurité Pinlock (4-Point)
  • À utiliser avec Casques de sécurité A79
  • Compatible avec no. de fabricant du casque de sécurité A79010000, A79020000, A79030000, A79040000, A79050000, A79070000, A79080000, A79090000, A79100000, A79110000, A79120000, A79130000, A79150000, A79170000, A79200000, A79440000, A79460000, A79700000, A79710000
  • Type d'ajustement de la coiffe Verrouillage à broche
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande